Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1646-30 kiikari kiinnitettävä suurennuslasi 3x | AC8UEY 3DUY8

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1646-30 Kiikarit, kiinnitettävä suurennuslasi 3x

Varastossa
Tuote: AC8UEY Malli: 1646-30Ristiviite: 3DUY8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiikari kiinnitettävä suurennuslasi
diopterin8D
Polttoväli5"
Linssi Dia.75 x 28 mm
KiinnikkeetUseimpiin silmälasikehyksiin
teho3X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1646-17 kiikari kiinnitettävä suurennuslasi 1.7x | AC8UEV 3DUY5 1646-172.8D€185.59
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1646-20 kiikari kiinnitettävä suurennuslasi 2x | AC8UEW 3DUY6 1646-204D€185.59
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1646-25 Kiinnitettävä kiikari suurennuslasi 2.5x | AC8UEX 3DUY7 1646-256D€185.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1646-30 Kiikarit, kiinnitettävä suurennuslasi 3x
€185.59 / yksikkö