Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1521-10 3x valaistu ohut taskusuurennuslasi AC8UEU 3DUY3

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1521-10 3x valaistu ohut taskusuurennuslasi

Varastossa
Tuote: AC8UEU Malli: 1521-10Ristiviite: 3DUY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-taskusuurennuslasi
Akun tyyppiCR2025
tapausLasikuitulujitettua muovia
diopterin8D
Polttoväli5"
LinssiAsfäärinen / diffraktiivinen hybridi kovalla pinnoitteella
Linssi Dia.50 x 46mm
teho3X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1521-10 3x valaistu ohut taskusuurennuslasi
€185.21 / yksikkö