ESAB 15T912247V täytehitsauslanka, kevytteräs, E71T-9C/M, 0.045 tuumaa, 33 lb | CP4UGV 786ZX6

ESAB 15T912247V täytehitsauslanka, kevytteräs, E71T-9C/M, 0.045 tuumaa, 33 lb

Varastossa
Tuote: CP4UGV Malli: 15T912247VRistiviite: 786ZX6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESAB 242203500 täytehitsauslanka, hiiliteräs, E71T-11, 0.035 tuumaa, 10 lb, Coreshield 11 | CP4UGG 288HT9 242203500€120.37
ESAB 242203540 täytehitsauslanka, hiiliteräs, E71T-11, 0.045 tuumaa, 10 lb, Coreshield 11 | CP4UGH 288HU0 242203540€107.01
ESAB 242201408 täytehitsauslanka, hiiliteräs, E71T-11, 0.045 tuumaa, 33 lb, Coreshield 11 | CP4UGJ 288HU1 242201408€281.32
ESAB 242202911 täytehitsauslanka, hiiliteräs, E71T-11, 1/16 tuumaa, 15 lb, Coreshield 11 | CP4UGK 288HU2 242202911€143.77
ESAB 245019344 täytehitsauslanka, hiiliteräs, E71T-9C, 0.045 tuumaa, 15 lb, kaksoissuojaus 710X | CP4UGL 288HN8 245019344€112.65
ESAB 245019252 täytehitsauslanka, hiiliteräs, E71T-9C, 0.045 tuumaa, 33 lb, kaksoissuojaus 710X | CP4UGM 288HN9 245019252€189.55
ESAB 245019351 täytehitsauslanka, hiiliteräs, E71T-9C, 0.052 tuumaa, 15 lb, kaksoissuojaus 710X | CP4UGN 288HP0 245019351€109.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB 15T912247V täytehitsauslanka, kevytteräs, E71T-9C/M, 0.045 tuumaa, 33 lb
€305.79 / yksikkö