ERTALYTE 2NHT5 sauva Pet-p luonnonvalkoinen 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2VWB

ERTALYTE 2NHT5 Vapa Pet-p luonnonvalkoinen 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2VWB Malli: 2NHT5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€83.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija5 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.003 / -0.000 "
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliPET-P
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus10,500 psi
TyyppiKiinteä voiteluaine täytetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriHalkaisijaTyyppiHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiMaks. LämpötilaHinta
ERTALYTE 1UTW5 Tanko Pet-p valkoinen 1/2 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEA 1UTW512400 PSIValkoinen1 / 2 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€5.63
ERTALYTE 1UTW7 Tanko Pet-p valkoinen 5/8 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEC 1UTW712400 PSIValkoinen5 / 8 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€7.53
ERTALYTE 1UTW9 Rod Pet-p Valkoinen 3/4 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEE 1UTW912400 PSIValkoinen3 / 4 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€9.37
ERTALYTE 1UTX3 Tanko Pet-p valkoinen 7/8 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEH 1UTX312400 PSIValkoinen7 / 8 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€14.70
ERTALYTE 1UTX6 Rod Pet-p Valkoinen 1 Halkaisija x 1 Jalan pituus | AB3QEL 1UTX612400 PSIValkoinen1"Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€19.35
ERTALYTE 1UTX9 -vapa Pet-p valkoinen 1 1/8 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEP 1UTX912400 PSIValkoinen1.125 "Luonnollinen laatu+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€27.30
ERTALYTE 1UTY3 -vapa Pet-p valkoinen 1 1/4 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QET 1UTY312400 PSIValkoinen1.25 "Luonnollinen laatu+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERTALYTE 2NHT5 Vapa Pet-p luonnonvalkoinen 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€83.41 / yksikkö