ERIEZ VFM 15A 4X20 Volumatic Feeder Machine Control | AH3BTE 31AY01

ERIEZ VFM 15A 4X20 Volumatic Feeder Machine ohjauksella

Varastossa
Tuote: AH3BTE Malli: VFM 15A 4X20Ristiviite: 31AY01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,499.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolumatic Feeder Machine
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 130 astetta F
Ampeeria1.1
Pohjan viimeistelyEpoksipinnoite
PohjamateriaaliaPehmeä rauta
Suorittaa loppuunBead Blast
Melutaso70dB
Kokonaiskorkeus30 13 / 16 "
Kokonaispituus28 5 / 16 "
kokonaisleveys27.5 "
VirtalähdeSähkömagneettinen
ShapeTasainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lokeron leveys: 4 "
    • Lokeron pituus: 20 "
    • Lokeron syvyys: 1-3 / 4 "
    • Purkautumiskorkeus: 7-3 / 4 "
    • Tarjottimen materiaali: 304 ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ VFM 15A 4X20 Volumatic Feeder Machine ohjauksella
€8,499.51 / yksikkö