ERIEZ 135700P magneettiritilä Harvinaiset maametallit 1 1/2 halkaisija 16 tuumaa | AB3NXT 1ULZ2

ERIEZ 135700P magneettiritilä Harvinainen maametalli 1 1/2 Halkaisija 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NXT Malli: 135700PRistiviite: 1ULZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,129.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen ritilä
Halkaisija16 "
Korkeus1.5 "
Intensiteettialue (Gauss)10700
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Maks. Vedä yhteyttä80 unssia pinnalla 1/4 "halkaisijaltaan teräksisellä testipallolla
Temp. alue0 astetta 150 asteeseen.
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.12
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaasti virtaava materiaali (jauhe tai rakeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTyyppiLeveysHinta
ERIEZ 135677P Harvinaiset maametalliritilät 6 x 6 x 1 1/2in | AB3NXD 1ULX7 135677P-6"Suorakulmainen6"€1,091.09
ERIEZ 135663P magneettiritilä harvinainen maa 8l x 8w x 1 1/2 tuumaa AB3NXE 1ULX8 135663P-8"Suorakulmainen8"€1,768.63
ERIEZ 135678P Harvinaiset maametalliritilät 6 x 10 x 1 1/2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"Suorakulmainen10 "€1,750.00
ERIEZ 135664P magneettiverkko harvinainen maa 10 x 10 x 1 1/2 tuumaa AB3NXG 1ULY1 135664P-10 "Suorakulmainen10 "€2,326.03
ERIEZ 135679P magneettiritilä harvinainen maa 8l x 12w x 1 1 / 2in | AB3NXH 1ULY2 135679P-8"Suorakulmainen12 "€2,177.19
ERIEZ 135680P magneettiritilä Harvinaiset maametallit 12 x 12 x 1 1/2 tuumaa AB3NXJ 1ULY3 135680P-12 "Suorakulmainen12 "€3,283.28
ERIEZ 135682P magneettiritilä harvinainen maa 12 x 16 x 1 1/2 tuumaa AB3NXK 1ULY4 135682P-12 "Suorakulmainen16 "€4,188.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 135700P magneettiritilä Harvinainen maametalli 1 1/2 Halkaisija 16 tuumaa
€4,129.64 / yksikkö