ERIEZ 129908P magneettilevy Harvinaiset maametallit L7 x 9 1 / 2in | AB3NZX 1UMB2

ERIEZ 129908P Magneettilevy Harvinainen maametalli L7 x 9 1/2in

Varastossa
Tuote: AB3NZX Malli: 129908PRistiviite: 1UMB2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,424.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen levy
Leikkaa pituus (tuumaa)5-1/2
Aukon leveys8 sisään.
Laipan leveys9.5 "
Korkeus1.187 "
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Intensiteettialue (Gauss)5700
Pituus7"
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Maks. Vedä yhteyttä100 unssia 1 "aukolla 1/8" paksulla X 1 "leveällä X 3" pitkällä teräslevyllä
Temp. alue0 astetta 150 asteeseen.
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysLeveysHinta
ERIEZ 129906P Harvinaiset maametallilevyt 7 x 7 1/2in | AB3NZW 1UMB1 129906P7.5 "7.5 "€1,836.46
ERIEZ 129910P Harvinaisten maametallien magneettilevy L7 x 11 1/2in | AB3NZY 1UMB3 129910P11.5 "11.5 "€2,774.85
ERIEZ 129912P magneettilevy Harvinaiset maametallit L7 x 13 1 / 2tuumaa AB3NZZ 1UMB4 129912P13.5 "13.5 "€3,148.56
ERIEZ 129914P magneettilevy Harvinaiset maametallit L7 x 15 1 / 2in | AB3PAA 1UMB5 129914P15.5 "15.5 "€3,604.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 129908P Magneettilevy Harvinainen maametalli L7 x 9 1/2in
€2,424.69 / yksikkö