Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 5SA Pinsetti Hienokärki Micro Swiss | AD6YXB 4CR15

EREM 5SA Pinsetti hienokärkinen Micro Swiss

Varastossa
Tuote: AD6YXB Malli: 5SARistiviite: 4CR15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.5 "
PistetyyppiMikropiste
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPistetyyppiHinta
EREM 2SASL Pinsetin hieno kärki Keskitaloudellinen | AD6YWY 4CR01 2SASLTweezer4.5 "Keskikokoinen€23.45
EREM 5SASL Pinsetti hienokärkinen mikrotalous | AD6YXC 4CR16 5SASLTweezer4.5 "Mikropiste€28.85
EREM 7SA Pinsetti hienokärkinen kaareva Sveitsin | AD6YXD 4CR22 7SATweezer4.5 "Kaareva€76.11
EREM 7SASL Pinsetti hienokärkinen kaareva Economy | AD6YXE 4CR23 7SASLTweezer4.5 "Kaareva€31.29
EREM AASA pinsetti, hieno kärki erittäin hieno | AD6YXF 4CR25 AASATweezer4.75 "Erittäin hieno€32.94
EREM 91SA pinsetti 3-4 tuumaa piikiekkoja Käsittely | CP4JGP 24G718 91SATweezer--€59.50
EREM SSSA Pinsetti 5.5In Suora kapea Prec Point | CP4JGQ 24G742 SSSATweezer--€28.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 5SA Pinsetti hienokärkinen Micro Swiss
€80.84 / yksikkö