Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB-TURVALLISUUS 19369 Kypärän korkean näkyvyyden vaaleanpunainen korkea tiheys Poly AB6UVC 22FF71

ERB SAFETY 19369 Hard Hat Hi-visibility Pink High Density Poly

Varastossa
Tuote: AB6UVC Malli: 19369Ristiviite: 22FF71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC, E, G
ANSI-tyyppi1
VäriHyvin näkyvä vaaleanpunainen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokojousitusHinta
ERB SAFETY 19952 Hard Hat Front Brim Yellow 6-pt. Räikkä | AD4GTU 41N877 19952Keltainen6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€19.50
ERB-TURVALLISUUS 19956 Hard Hat Front Brim Blue 6-pt. Räikkä | AD4GTV 41N878 19956sininen6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€19.50
ERB-TURVALLISUUS 19954 Hard Hat Front Brim Red 6-pt. Räikkä | AD4GTW 41N880 19954punainen6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€19.50
ERB SAFETY 19361 Hard Hat Front Brim White 4-pt. Räikkä | AD4GUD 41N887 19361Valkoinen6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€17.55
ERB SAFETY 19362 Hard Hat Front Brim Yellow 4-pt. Räikkä | AD4GUE 41N888 19362Keltainen6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€17.55
ERB SAFETY 19366 Hard Hat Front Brim Blue 4-pt. Räikkä | AD4GUF 41N889 19366sininen6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€17.55
ERB-TURVALLISUUS 19368 Hard Hat Front Brim Green 4-ptratchet | AD4GUG 41N890 19368Vihreä6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€17.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 19369 Hard Hat Hi-visibility Pink High Density Poly
€17.55 / yksikkö