Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB SAFETY 18619 Turvalasit Savukova takki Kääritty | AB6UVA 22FF65

ERB SAFETY 18619 Smoke Hard Coat Wraparound suojalasit

Varastossa
Tuote: AB6UVA Malli: 18619Ristiviite: 22FF65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHyvin näkyvä vaaleanpunainen
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliNaisten
Linssin päällystysKova takki
Linssin väriSavu
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriHyvä näkyvyys
TemppelityyliPehmustettu
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriTemppelityyliHinta
ERB SAFETY 18618 Turvalasit Kirkas kova päällyste | AB6UUZ 22FF64 18618Hyvin näkyvä vaaleanpunainenNylonKova takkiPoista valintaHyvä näkyvyysPehmustettu€11.80
ERB SAFETY 18622 - Naisten turvalasit - Clear Universal | AG2NNZ 31TU52 18622HarmaapolykarbonaattiNaarmunkestäväPoista valintaHarmaaJoustava€11.80
ERB SAFETY 18623 Turvalasit Naisten Smoke Universal AG2NPA 31TU53 18623HarmaapolykarbonaattiNaarmunkestäväSavuHarmaaJoustava€11.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 18619 Smoke Hard Coat Wraparound suojalasit
€11.80 / yksikkö