EQUIPTO 4340D24N-GY Modulaarinen laatikkokaappi, 18 laatikkoa, 36 7/8 tuumaa x 25 tuumaa x 59 tuumaa, koko, tummanharmaa | CH6JVN 36F777

EQUIPTO 4340D24N-GY Modulaarinen laatikkokaappi, 18 laatikkoa, 36 7/8 tuumaa x 25 tuumaa x 59 tuumaa, tummanharmaa

Tuote: CH6JVN Malli: 4340D24N-GYRistiviite: 36F777
€14,998.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
Kaapin syvyys25 "
Kaapin korkeus59 "
Kaapin leveys36 7 / 8 "
VäriTumman harmaa
Laatikon kapasiteetti200 lbs.
Laatikon syvyys22 "
Laatikon leveys31 7 / 16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiVedä tarrapidikkeellä
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)3"
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EQUIPTO 4340D24N-PY Modulaarinen laatikkokaappi, 18 laatikkoa, 36 7/8 tuumaa x 25 tuumaa x 59 tuumaa koko, kitti | CH6JVP 36F778 4340D24N-PYkitti€7,260.12
Tarjouspyyntö
EQUIPTO 4340D24N-RD Modulaarinen laatikkokaappi, 18 laatikkoa, 36 7/8 tuumaa x 25 tuumaa x 59 tuumaa, kirsikanpunainen | CH6JVQ 36F780 4340D24N-RDKirsikanpunainen€7,260.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EQUIPTO 4340D24N-GY Modulaarinen laatikkokaappi, 18 laatikkoa, 36 7/8 tuumaa x 25 tuumaa x 59 tuumaa, tummanharmaa
€14,998.49 / yksikkö