EQUIPTO 1715 LSH säilytyskaappi keltainen | AF6ARP 9UDF3

EQUIPTO 1715 LSH Säilytyskaappi Keltainen

Tuote: AF6ARP Malli: 1715 LSHRistiviite: 9UDF3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,469.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kaapin väriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.9
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
EQUIPTO 1705 W / ERIKOISTA LABL-säilytyskaappi keltainen | AF4EEE 8TNK8 1705 W / ERIKOISMERKINTÄ242 "€1,884.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EQUIPTO 1715 LSH Säilytyskaappi Keltainen
€1,469.29 / yksikkö