EQUIPTO 1705 W / ERIKOISTA LABL-säilytyskaappi keltainen | AF4EEE 8TNK8

EQUIPTO 1705 W/ERIKOISLABL Säilytyskaappi Keltainen

Varastossa
Tuote: AF4EEE Malli: 1705 W / SPECIAL LABLRistiviite: 8TNK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,884.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kaapin väriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
EQUIPTO 1715 LSH säilytyskaappi keltainen | AF6ARP 9UDF3 1715 LSH578 "€1,469.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EQUIPTO 1705 W/ERIKOISLABL Säilytyskaappi Keltainen
€1,884.28 / yksikkö