Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC ENP D710 erittäin imukykyinen vuotosarja | CF3GMP

ENPAC ENP D710 Super Absorbent Spill Kit

Varastossa
Tuote: CF3GMP Malli: ENP D710

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
Imeytymiskyky2 Gallon
VäriKeltainen
Korkeus20 "
Pituus19 "
Vuotokapasiteetti2
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusImeytymiskykyVäriVuotokapasiteettiAbsorboitu määrä / kg.LeveysSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
ENPAC 13-WML-U seinäkiinnityslokero, iso, yleiskäyttöinen, kapasiteetti jopa 15 gallonaa | AC7EKP 38E784 13-WML-U--Keltainen-15 gal.-13 x 30 x 14 "kaappi€737.02
ENPAC 13-WMXL-U seinäasennuskaappi, erittäin suuri, yleiskäyttöinen, kapasiteetti 25 gallonaa | AC7EKW 38E790 13-WMXL-U--Keltainen-25 gal.--kaappi€530.73
ENPAC 1397-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, yleiskäyttöinen | AD2TEA 3TYL6 1397-VU LS--Keltainen-62 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu€1,188.69
ENPAC 1398-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, yleiskäyttöinen | AD2TEB 3TYL7 1398-VU LS--Keltainen-62 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu€1,455.31
ENPAC 1310-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, kapasiteetti 10 gallonaa, universaali | AD2TEJ 3TYR4 1310-VU LS--Keltainen-10 gal.-19 "L x 20" L x 9 "HDuffle laukku€227.84
ENPAC 1350-YELS Spill Kit, kapasiteetti 31 gallonaa, universaali, pyörällinen tölkki | AD2YJV 3WMN7 1350 YELS--Keltainen-31 gal.-50 gal.Pyöräinen rumpu€906.73
ENPAC 13-30-U-PI Spill Kit Can, kapasiteetti 23 gallonaa, universaali | AD9JYJ 4TAJ6 13-30-U-PI--Keltainen-23 gal.-30 gal.Rumpu€377.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC ENP D710 Super Absorbent Spill Kit
€327.43 / yksikkö