ENPAC 1397-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, yleiskäyttöinen | AD2TEA 3TYL6

ENPAC 1397-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, universaali

Varastossa
Tuote: AD2TEA Malli: 1397-YE LSRistiviite: 3TYL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,188.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
Säiliön koko95 gal.
container TyyppiPyöräinen rumpu
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.62 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.62
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusImeytymiskykyVäriVuotokapasiteettiAbsorboitu määrä / kg.LeveysSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
ENPAC 13-WML-U seinäkiinnityslokero, iso, yleiskäyttöinen, kapasiteetti jopa 15 gallonaa | AC7EKP 38E784 13-WML-U--Keltainen-15 gal.-13 x 30 x 14 "kaappi€726.31
ENPAC 13-WMXL-U seinäasennuskaappi, erittäin suuri, yleiskäyttöinen, kapasiteetti 25 gallonaa | AC7EKW 38E790 13-WMXL-U--Keltainen-25 gal.--kaappi€530.73
ENPAC 1398-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, yleiskäyttöinen | AD2TEB 3TYL7 1398-VU LS--Keltainen-62 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu€1,455.31
ENPAC 1310-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, kapasiteetti 10 gallonaa, universaali | AD2TEJ 3TYR4 1310-VU LS--Keltainen-10 gal.-19 "L x 20" L x 9 "HDuffle laukku€227.84
ENPAC 1350-YELS Spill Kit, kapasiteetti 31 gallonaa, universaali, pyörällinen tölkki | AD2YJV 3WMN7 1350 YELS--Keltainen-31 gal.-50 gal.Pyöräinen rumpu€906.73
ENPAC 13-30-U-PI Spill Kit Can, kapasiteetti 23 gallonaa, universaali | AD9JYJ 4TAJ6 13-30-U-PI--Keltainen-23 gal.-30 gal.Rumpu€385.48
ENPAC 1359-YE-SD Spill Kit, Pyörällinen, 16 Gallonan absorptiokapasiteetti, Universal | AD9JYK 4TAJ7 1359-YE-SD----16 gal.-50 gal.Pyöräinen rumpu€809.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1397-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, universaali
€1,188.69 / yksikkö