ENPAC 8001-YE roiskeiden keräysjärjestelmä, teräsrummulla, 600 Lbs. Kantavuus, keltainen | AG2BJZ 31DL70

ENPAC 8001-YE roiskeenkeräysjärjestelmä, teräsrummulla, 600 lbs. Kantavuus, keltainen

Varastossa
Tuote: AG2BJZ Malli: 8001-YERistiviite: 31DL70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,047.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodon keräysjärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus42 "
Sisällä Dia.27.125 "
Pituus33 "
Kantavuus600 lb
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.33 "
Vuotokapasiteetti70 gal.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3923900016

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusSisällä Dia.PituusKantavuusMateriaaliDia ulkopuolella.VuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4HRD4 -vuotojärjestelmä, teräsrumpu, kapasiteetti 103 gallonaa | AD8BBU 4HRD4-43.75 "27.25 "-600 lbPolyeteenisäiliö teräsrummulla31.75 "103 gal.€859.90
ENPAC 4HRD5 -vuotojärjestelmä, muovirumpu, kapasiteetti 103 gallonaa | AD8BBV 4HRD5-43.75 "27.25 "-600 lbPolyeteenisäiliö polyeteenirummulla31.75 "103 gal.€860.42
ENPAC 8002-YE roiskeenkeräysjärjestelmä polyrummulla, 600 Lbs. Kantavuus, keltainen | AG2BKA 31DL71 8002-KYLLÄ33 "42 "27.125 "33 "600 lbpolyeteeni33 "70 gal.€1,050.21
ENPAC 8075-YE -roiskeiden keräysjärjestelmä, vain kuori, 600 lbs. Kantavuus, keltainen | AG2BKB 31DL72 8075-KYLLÄ33 "42 "27.125 "33 "600 lbpolyeteeni33 "70 gal.€386.03
ENPAC 8080-YE Poly-kerääjä, poly-rummulla | CF3GGC 8080-KYLLÄ31.75 "49 "-31.75 "650 lbs.--103 Gallon€662.45
Tarjouspyyntö
ENPAC 8081-YE Polykeräin, teräsrumpulla | CF3GGD 8081-KYLLÄ31.75 "49 "-31.75 "650 lbs.--103 Gallon€609.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 8001-YE roiskeenkeräysjärjestelmä, teräsrummulla, 600 lbs. Kantavuus, keltainen
€1,047.64 / yksikkö