Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 7216-YE sylinteriteline, halkaisija 3 - 10 tuumaa | AF6DQA 9XWL9

ENPAC 7216-YE sylinterikiinnike, halkaisija 3 - 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6DQA Malli: 7216-YERistiviite: 9XWL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys15-1 / 3 "
Halkaisija3 - 10 "
Korkeus3 2 / 7 "
MateriaaliMuovi
Leveys6 2 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7216-YE sylinterikiinnike, halkaisija 3 - 10 tuumaa
€62.32 / yksikkö