DAKE CORPORATION 942501 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MKN 40F102

DAKE CORPORATION 942501 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia

Tuote: AD3MKN Malli: 942501Ristiviite: 40F102
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€60,060.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus43 "
Pohjan leveys37 "
Sängyn korkeus30 sisään.
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus10 sisään.
Sylinterityyppisiirrettävä
MalliSiirrettävä pöytä
Kehyksen kapasiteettiTonnia 50
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)114
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus114 "
PumppuDynex
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka10 sisään.
Säiliön kapasiteetti3 gal.
Kokonaiskorkeus114 sisään.
Kokonaisleveys37 sisään.
Työkorkeus114 sisään.
Työleveys37 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 997.9
Laivan korkeus (cm)289.56
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskas, siirrettävä pöytä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 942400 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MKJ 40F097 94240037 "43 "104 "€47,354.53
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942500 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MKK 40F098 94250037 "43 "110 "€56,591.18
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942402 Sähköhydraulinen puristin 75 tonnia | AD3MKQ 40F104 94240247 "52 "110 "€53,124.74
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942502 Sähköhydraulinen puristin 75 tonnia | AD3MKR 40F105 94250247 "52 "116 "€62,362.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 942501 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia
€60,060.47 / yksikkö