ENPAC 7213-YE sylinterijalusta, 4 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE | AG2BKD 31DL89

ENPAC 7213-YE sylinterijalusta, 4 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE

Varastossa
Tuote: AG2BKD Malli: 7213-YERistiviite: 31DL89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Pohjalevyn mitat46-1 / 2 "X 41"
Sylinterin kapasiteetti4
Syvyys29 "
Korkeus46.5 "
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni11-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi11-1 / 2 "
Leveys41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ENPAC 7212-YE sylinterijalusta, 2 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE | AG2BKC 31DL88 7212-KYLLÄ14 "30 "28 "€417.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7213-YE sylinterijalusta, 4 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE
€918.88 / yksikkö