ENPAC 7212-YE sylinterijalusta, 2 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE | AG2BKC 31DL88

ENPAC 7212-YE sylinterijalusta, 2 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE

Varastossa
Tuote: AG2BKC Malli: 7212-YERistiviite: 31DL88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Pohjalevyn mitat30 "X 28"
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys14 "
Korkeus30 "
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni11-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi11-1 / 2 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ENPAC 7213-YE sylinterijalusta, 4 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE | AG2BKD 31DL89 7213-KYLLÄ29 "46.5 "41 "€918.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7212-YE sylinterijalusta, 2 sylinteriä, halkaisija 11-1/2 tuumaa, HDPE
€417.55 / yksikkö