ENPAC 7007-BK Spill Pallet Grate, 1 rumpu | AD9JYW 4TAL8

ENPAC 7007-BK Spill Pallet Grate, 1 rumpu

Varastossa
Tuote: AD9JYW Malli: 7007-BKRistiviite: 4TAL8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan ritilä
VäriMusta
Korkeus1.125 "
Pituus23 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys23 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)70.61
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ENPAC 7006-BK Spill Pallet Grate, 2 rumpua | AD9JYV 4TAL7 7006 BK47.5 "€157.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7007-BK Spill Pallet Grate, 1 rumpu
€94.84 / yksikkö