ENPAC 7006-BK Spill Pallet Grate, 2 rumpua | AD9JYV 4TAL7

ENPAC 7006-BK Spill Pallet Grate, 2 rumpua

Varastossa
Tuote: AD9JYV Malli: 7006-BKRistiviite: 4TAL7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan ritilä
VäriMusta
Korkeus1.125 "
Pituus23 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys47.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.819
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ENPAC 7007-BK Spill Pallet Grate, 1 rumpu | AD9JYW 4TAL8 7007 BK23 1 / 3 "€94.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7006-BK Spill Pallet Grate, 2 rumpua
€157.50 / yksikkö