ENPAC 6010-YE -säiliöjärjestelmä, kiinteä | AD2DMP 3NJG3

ENPAC 6010-YE:n säiliöjärjestelmä, kiinteä

Varastossa
Tuote: AD2DMP Malli: 6010-YERistiviite: 3NJG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tynnyrinjakelu- ja säiliöjärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus15 "
Pituus31 "
Kantavuus200 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(2) 5 - 6 - 1/2 gallonaa
Vuotokapasiteetti8 gal.
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6010-YE:n säiliöjärjestelmä, kiinteä
€413.48 / yksikkö