ENPAC 6006-YE yksirumpumoduuli | AD2DNY 3NJN6

ENPAC 6006-YE yhden rummun pohjamoduuli

Varastossa
Tuote: AD2DNY Malli: 6006-YERistiviite: 3NJN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€833.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden rummun pohjamoduuli
VäriKeltainen
Korkeus32 2 / 5 "
Pituus31 "
Kantavuus1600 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(1) 55 gallonan rumpu
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6006-YE yhden rummun pohjamoduuli
€833.02 / yksikkö