ENPAC 5675WH imukykyinen tyyny, leveys 19 tuumaa, pituus 54 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRN 3RRC9

ENPAC 5675WH imukykyinen tyyny, leveys 19 tuumaa, pituus 54 tuumaa, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2MRN Malli: 5675WHRistiviite: 3RRC9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorbent Berm korvaava tyyny
VäriMusta
Pituus54 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.69
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ENPAC 5655WH imukykyinen tyyny, leveys 17 tuumaa, pituus 19 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRL 3RRC7 5655WH19 "17 "€169.10
ENPAC 5665WH imukykyinen tyyny, leveys 19 tuumaa, pituus 34 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRM 3RRC8 5665WH34 "19 "€275.81
ENPAC 5685WH imukykyinen tyyny, leveys 36 tuumaa, pituus 38 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRP 3RRD1 5685WH38 "36 "€569.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5675WH imukykyinen tyyny, leveys 19 tuumaa, pituus 54 tuumaa, 5 kpl pakkaus
€338.45 / yksikkö