Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 5655WH imukykyinen tyyny, leveys 17 tuumaa, pituus 19 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRL 3RRC7

ENPAC 5655WH imukykyinen tyyny, leveys 17 tuumaa, pituus 19 tuumaa, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2MRL Malli: 5655WHRistiviite: 3RRC7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorbent Berm korvaava tyyny
VäriMusta
Pituus19 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ENPAC 5665WH imukykyinen tyyny, leveys 19 tuumaa, pituus 34 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRM 3RRC8 5665WH34 "19 "€275.81
ENPAC 5675WH imukykyinen tyyny, leveys 19 tuumaa, pituus 54 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRN 3RRC9 5675WH54 "19 "€338.45
ENPAC 5685WH imukykyinen tyyny, leveys 36 tuumaa, pituus 38 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2MRP 3RRD1 5685WH38 "36 "€569.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5655WH imukykyinen tyyny, leveys 17 tuumaa, pituus 19 tuumaa, 5 kpl pakkaus
€169.10 / yksikkö