Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 5670YE Sorbent Berm, 24 x 54 tuumaa, keltainen | AD2MRJ 3RRC5

ENPAC 5670YE Sorbent Berm, 24 x 54 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD2MRJ Malli: 5670YERistiviite: 3RRC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorbentti Berm
VäriKeltainen
Pituus4 1/2 jalkaa.
MateriaaliVahvistettu vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5670YE Sorbent Berm, 24 x 54 tuumaa, keltainen
€184.49 / yksikkö