Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES CTB-BB-15 -katkaisija Terminen 15A 250VAC / 50DC | AD9UXZ 4VA70

CARLING TECHNOLOGIES CTB-BB-15 katkaisija lämpö 15A 250VAC/50DC

Varastossa
Tuote: AD9UXZ Malli: CTB-BB-15Ristiviite: 4VA70

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus250 VAC
ILMA @ 120 VACEi arvioitu
ILMA @ 125 VDCEi arvioitu
ILMA @ 240 VAC0.3KA
ILMA @ 65 VDCEi arvioitu
AIR-luokitus1kA
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiLämpö-
Käyrän tyyppiKeskikokoinen
Tasajänniteluokitus50 VDC
Syvyys2.23 "
Pituus0.76 "
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko14AWG
AsennustyyppiNapsautettava kehys
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
Kytkimen tyyppirokkari
Terminaaliliitäntä1/4 "-välilehti
Leveys0.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKatkaisijan tyyppiAC-jänniteluokitusILMA @ 120 VACTasajänniteluokitusSyvyysPituusMaks. Langan kokoAsennustyyppiHinta
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C -katkaisija magneettinen 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagneettinen277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ei määriteltyPultti kiinni€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C -katkaisija Magneettinen 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagneettinen277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ei määriteltyPultti kiinni€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C -katkaisija magneettinen 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagneettinen277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ei määriteltyPultti kiinni€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C -katkaisija magneettinen 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagneettinen277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ei määriteltyPultti kiinni€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C -katkaisija magneettinen 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagneettinen277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ei määriteltyPultti kiinni€19.39
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C -katkaisija magneettinen 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagneettinen277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Ei määriteltyPultti kiinni€19.39
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Katkaisija Magneettinen 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagneettinen250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Ei määriteltySnap-In€20.74

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CTB-BB-15 katkaisija lämpö 15A 250VAC/50DC
€3.45 / yksikkö