Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 5624-YE-F -taitettava ankkalampi, 2 jalan pituus, 4 jalan leveys, 6 tuuman korkeus | CF3GLG

ENPAC 5624-YE-F kokoontaittuva ankkalampi, 2 jalkaa pituus, 4 jalkaa leveys, 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CF3GLG Malli: 5624-YE-F

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen
Vuotokapasiteetti29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5633-YE-F roiskesäiliö, 34 gallonaa, keltainen | AH3CKH 31DL78 5633-YE-FKeltainen6"36 "34 gal.36 "€480.73
ENPAC 5644-YE-F roiskesäiliö, 60 gallona, ​​keltainen | AH3CKJ 31DL79 5644-YE-FKeltainen6"48 "60 gal.48 "€570.86
ENPAC 5646-YE-F roiskesäiliö, 74 gallona, ​​keltainen | AH3CKK 31DL80 5646-YE-FKeltainen6"48 "74 gal.72 "€585.53
Tarjouspyyntö
ENPAC BD-10501-FT säiliön suojakumi, musta timantti | CF3FZU BD-10501-FTMusta1'50'3740 Gallon10'€1,996.91
Tarjouspyyntö
ENPAC BD-10242-SS-P ISO-säiliön suojus, 10 x 24 x 2 jalkaa | CF3GJA BD-10242-SS-PMusta--3590-€3,736.09
Tarjouspyyntö
ENPAC 5622-YE-F -taitettava ankkalampi, 2 jalan pituus, 2 jalan leveys, 6 tuuman korkeus | CF3GLD 5622-YE-FKeltainen--14-€360.91
ENPAC 5656-YE-F -taitettava ankkalampi, pituus 5 jalkaa, leveys 6 jalkaa, korkeus 6 tuumaa | CF3GLE 5656-YE-FKeltainen--74-€681.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5624-YE-F kokoontaittuva ankkalampi, 2 jalkaa pituus, 4 jalkaa leveys, 6 tuumaa korkeus
€410.96 / yksikkö