ENPAC 5644-YE-F roiskesäiliö, 60 gallona, ​​keltainen | AH3CKJ 31DL79

ENPAC 5644-YE-F Vuotorajoitin, 60 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AH3CKJ Malli: 5644-YE-FRistiviite: 31DL79

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€570.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen
Korkeus6"
Pituus48 "
MateriaaliPVC
Vuotokapasiteetti60 gal.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)119.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5633-YE-F roiskesäiliö, 34 gallonaa, keltainen | AH3CKH 31DL78 5633-YE-FKeltainen6"36 "34 gal.36 "€480.73
ENPAC 5646-YE-F roiskesäiliö, 74 gallona, ​​keltainen | AH3CKK 31DL80 5646-YE-FKeltainen6"48 "74 gal.72 "€585.53
Tarjouspyyntö
ENPAC BD-10501-FT säiliön suojakumi, musta timantti | CF3FZU BD-10501-FTMusta1'50'3740 Gallon10'€1,996.91
Tarjouspyyntö
ENPAC BD-10242-SS-P ISO-säiliön suojus, 10 x 24 x 2 jalkaa | CF3GJA BD-10242-SS-PMusta--3590-€3,736.09
Tarjouspyyntö
ENPAC 5622-YE-F -taitettava ankkalampi, 2 jalan pituus, 2 jalan leveys, 6 tuuman korkeus | CF3GLD 5622-YE-FKeltainen--14-€360.91
ENPAC 5656-YE-F -taitettava ankkalampi, pituus 5 jalkaa, leveys 6 jalkaa, korkeus 6 tuumaa | CF3GLE 5656-YE-FKeltainen--74-€681.33
ENPAC 5648-YE-F -taitettava ankkalampi, pituus 4 jalkaa, leveys 8 jalkaa, korkeus 6 tuumaa | CF3GLF 5648-YE-FKeltainen--79-€657.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5644-YE-F Vuotorajoitin, 60 gallonaa, keltainen
€570.86 / yksikkö