ENPAC 5550-BK säiliön suojayksikkö, korkeus 32 tuumaa, pituus 113 tuumaa | AD8BBT 4HRD1

ENPAC 5550-BK säiliön suojayksikkö, korkeus 32 tuumaa, pituus 113 tuumaa

Tuote: AD8BBT Malli: 5550-BKRistiviite: 4HRD1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,340.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön sulkemisyksikkö
VäriMusta
Korkeus32 "
Pituus113 "
Kantavuus8000 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti750 gal.
Leveys71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)287.02
Laivan leveys (cm)180.34
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5275-BK säiliön suojayksikkö, 34-1/2 tuuman korkeus, musta | AD2DNL 3NJK8 5275 BK34.5 "82 "275 gal.44.75 "€1,118.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5550-BK säiliön suojayksikkö, korkeus 32 tuumaa, pituus 113 tuumaa
€1,340.63 / yksikkö