ENPAC 5275-BK säiliön suojayksikkö, 34-1/2 tuuman korkeus, musta | AD2DNL 3NJK8

ENPAC 5275-BK säiliön suojayksikkö, korkeus 34-1/2 tuumaa, musta

Tuote: AD2DNL Malli: 5275-BKRistiviite: 3NJK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,212.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön sulkemisyksikkö
VäriMusta
Korkeus34.5 "
Pituus82 "
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti275 gal.
Leveys44.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)199.39
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ENPAC 5550-BK säiliön suojayksikkö, korkeus 32 tuumaa, pituus 113 tuumaa | AD8BBT 4HRD1 5550 BK32 "113 "750 gal.71 "€1,479.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5275-BK säiliön suojayksikkö, korkeus 34-1/2 tuumaa, musta
€1,212.89 / yksikkö