ENPAC 5480-YE-D IBC-suojayksikkö, tyhjennys keltainen | AH3CKT 31DM19

ENPAC 5480-YE-D IBC-suojayksikkö, viemäri keltainen

Tuote: AH3CKT Malli: 5480-YE-DRistiviite: 31DM19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,168.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliö
ValuaKyllä
Korkeus32 "
Pituus113 "
Kantavuus8000 lb
MateriaaliHDPE
AvaustyyppiEi kansi
Vuotokapasiteetti750 gal.
Leveys71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)180.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suojattu / peittämätön: Ei peitetty
    • IBC: n lukumäärä: 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriValuaKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 5469-YE IBC-suojayksikkö, koko 29-1/2 tuumaa, HDPE, keltainen | AD9JYN 4TAL1 5469-KYLLÄ80.5 "Keltainen-29.5 "73 "8000 lbpolyeteeni385 gal.€2,927.87
Tarjouspyyntö
ENPAC 5275-BK-D polysäiliösäiliö, kapasiteetti 275 gallonaa, tyhjennys, musta | AH3CKF 31DL68 5275-BK-D45 "-Kyllä36 "83 "-HDPE275 gal.€1,134.93
Tarjouspyyntö
ENPAC 5550-BK-D polysäiliösäiliö, kapasiteetti 550 gallonaa, tyhjennys, musta | AH3CKG 31DL69 5550-BK-D71 "-Kyllä32 "113 "-HDPE750 gal.€1,694.74
Tarjouspyyntö
ENPAC 5460-YE IBC-suojayksikkö, 275 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE | AH3CKN 31DM15 5460-KYLLÄ57 "-Ei47 "57 "3000 lbHDPE275 gal.€2,878.58
ENPAC 5460-YE-D IBC-suojayksikkö, viemäröinnillä, pituus 57 tuumaa, keltainen | AH3CKP 31DM16 5460-YE-D57 "-Kyllä47 "57 "3000 lbHDPE275 gal.€2,941.35
ENPAC 5480-YE IBC-suojayksikkö, 750 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE | AH3CKR 31DM18 5480-KYLLÄ71 "-Ei32 "113 "8000 lbHDPE750 gal.€5,064.87
Tarjouspyyntö
ENPAC 5482-YE IBC-suojayksikkö, 385 gallonaa vuotokapasiteetti, keltainen, HDPE | AH3CKU 31DM20 5482-KYLLÄ110 "-Ei20 "55 "10,000 lbHDPE385 gal.€3,220.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5480-YE-D IBC-suojayksikkö, viemäri keltainen
€5,168.55 / yksikkö