ENPAC 5222-TARP suojapeitteet, pituus 61 tuumaa, leveys 40 tuumaa, korkeus 44 tuumaa, PVC, keltainen | AH3CLB 31DM69

ENPAC 5222-TARP suojakansi, pituus 61 tuumaa, leveys 40 tuumaa, korkeus 44 tuumaa, PVC, keltainen

Varastossa
Tuote: AH3CLB Malli: 5222-TARPRistiviite: 31DM69

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp kansi
VäriKeltainen
Korkeus44 "
Pituus61 "
MateriaaliPVC
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
ENPAC 5275-TARP suojakansi, polysäiliö, 275 gallonan suojayksikkö | AC7ELM 38E806 5275-TARP45.5 "82.5 "Vinyylipäällysteinen polyesteri45 "€706.22
ENPAC 5469-TARP suojapeitteet, vinyylipinnoitettu polyesteri, IBC 2000i:lle | AC7ELN 38E807 5469-TARP74 "80 "Vinyylipäällysteinen polyesteri76 "€1,099.74
ENPAC 5480-TARP suojapeitteet, vinyylipinnoitettu polyesteri, kaksois-IBC 4000i | AC7ELP 38E808 5480-TARP50.5 "115 "Vinyylipäällysteinen polyesteri75 "€1,268.07
ENPAC 5550-TARP suojakansi, polysäiliö, 550 gallonan suojayksikkö | AC7ELQ 38E809 5550-TARP50.5 "115 "Vinyylipäällysteinen polyesteri75 "€760.06
ENPAC 5117-TARP peitekansi, pituus 60 tuumaa, leveys 40 tuumaa, korkeus 44 tuumaa, PVC, keltainen | AG2BLC 31DM68 5117-TARP44 "60 "PVC40 "€443.38
ENPAC 5001-TARP peitekansi, pituus 56.5 tuumaa, leveys 56.5 tuumaa, korkeus 44 tuumaa, PVC, keltainen | AG2BLD 31DM70 5001-TARP44 "57 "PVC57 "€557.25
ENPAC 5102-TARP peitekansi, pituus 100 tuumaa, leveys 31 tuumaa, korkeus 43 tuumaa, PVC, keltainen | AG2BLE 31DM71 5102-TARP43 "100 "PVC31 "€684.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5222-TARP suojakansi, pituus 61 tuumaa, leveys 40 tuumaa, korkeus 44 tuumaa, PVC, keltainen
€443.38 / yksikkö