ENPAC 5205-YE -roiskeiden keräysjärjestelmä, 500 Lbs. Kantavuus, keltainen | AG2BFY 31DM52

ENPAC 5205-YE roiskeiden keräysjärjestelmä, 500 lbs. Kantavuus, keltainen

Varastossa
Tuote: AG2BFY Malli: 5205-YERistiviite: 31DM52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodon keräysjärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus9"
Sisällä Dia.27.25 "
Pituus36 "
Kantavuus500 lb
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.35 "
Vuotokapasiteetti11 gal.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8575
Laivan korkeus (cm)90.68
Laivan pituus (cm)87.88
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5205-YE roiskeiden keräysjärjestelmä, 500 lbs. Kantavuus, keltainen
€422.28 / yksikkö