ENPAC 4911-TN Spillpal, Heavy Duty, 36 x 52 x 4.5 tuuman koko | AC7EHU 38E710

ENPAC 4911-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 36 x 52 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EHU Malli: 4911-TNRistiviite: 38E710
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20,236.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus52ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti5251 gal.
Leveys36ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 242.67
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)284.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4911-YE Spillpal, Economy, 36 x 51 x 4.5 tuuman koko | AC7EHR 38E708 4911-KYLLÄKeltainen51ft.5150 gal.€10,352.29
Tarjouspyyntö
ENPAC 4911-BK Spillpal, vakio, 36 x 51 x 4.5 tuuman koko | AC7EHT 38E709 4911 BKMusta51ft.5150 gal.€12,559.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4911-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 36 x 52 x 4.5 tuumaa
€20,236.36 / yksikkö