Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39665.075.0425 Vetokoukun tappi Standard terässinkki 3/4 x 5 L | AC9MRY 3HLN7

APPROVED VENDOR U39665.075.0425 vetotappi, vakioterässinkki 3/4 x 5 L

Varastossa
Tuote: AC9MRY Malli: U39665.075.0425Ristiviite: 3HLN7
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
€10.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus5"
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.3 / 4 "
Varren koko3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0425 vetotappi, vakioterässinkki 3/4 x 5 L
€10.24 / yksikkö