ENPAC 4909-TN Spillpal, Heavy Duty, 24 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHH 38E699

ENPAC 4909-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 24 x 63 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EHH Malli: 4909-TNRistiviite: 38E699
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17,340.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus63ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti4241 gal.
Leveys24ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 197.31
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)284.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4909-YE Spillpal, Economy, 24 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHF 38E697 4909-KYLLÄKeltainen4241 gal.€8,772.36
Tarjouspyyntö
ENPAC 4909-BK Spillpal, vakio, 24 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHG 38E698 4909 BKMusta4241 gal.€10,689.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4909-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 24 x 63 x 4.5 tuumaa
€17,340.27 / yksikkö