ENPAC 4908-BK Spillpal, vakio, 24 x 51 x 4.5 tuuman koko | AC7EHB 38E693

ENPAC 4908-BK Spillpal, vakio, 24 x 51 x 4.5 tuuman koko

Tuote: AC7EHB Malli: 4908-BKRistiviite: 38E693
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,652.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriMusta
Korkeus4.5 "
Pituus51ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti3434 gal.
Leveys24ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)203.2
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4908-YE Spillpal, Economy, 24 x 51 x 4.5 tuuman koko | AC7EHA 38E692 4908-KYLLÄKeltainen51ft.3434 gal.€7,045.70
Tarjouspyyntö
ENPAC 4908-TN Spillpal, Heavy Duty, 24 x 52 x 4.5 tuuman koko | AC7EHC 38E694 4908 TNRusketus52ft.3501 gal.€14,192.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4908-BK Spillpal, vakio, 24 x 51 x 4.5 tuuman koko
€8,652.80 / yksikkö