ADVANCE TABCO WS-10-48-16 Hylly, seinälle asennettava, 48 X 10 tuuman koko, 1-5 / 8 tuumaa Fe, 16/304 satiinipinnoite Ss

Varastossa
Tuote: CD8BVV Malli: WS-10-48-16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseinähylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)25.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO WS-10-108 Hylly, seinälle asennettava, 108 x 10 tuuman kokoinen, 1-5 / 8 tuuman Fe, 18/430 satiinipinnoite Ss | CD8BVF WS-10-108€431.26
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO WS-10-108-16 Hylly, seinälle kiinnitettävä, 108 X 10 tuuman koko, 1-5 / 8 tuumaa Fe, 16/304 satiinipinnoite Ss | CD8BVG WS-10-108-16€566.14
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO WS-10-120 Hylly, seinälle asennettava, 120 X 10 tuuman kokoinen, 1-5 / 8 tuuman Fe, 18/430 Satin Finish Ss | CD8BVH WS-10-120€514.60
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO WS-10-120-16 hylly, seinäasennus, 120 x 10 tuuman koko, 1-5/8 tuumaa Fe, 16/304 satiiniviimeistely Ss | CD8BVJ WS-10-120-16€639.16
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO WS-10-132 hylly, seinäasennus, 132 x 10 tuuman koko, 1-5/8 tuumaa Fe, 18/430 satiiniviimeistely Ss | CD8BVK WS-10-132€530.06
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO WS-10-132-16 Hylly, seinälle asennettu, 132 X 10 tuuman kokoinen, 1-5 / 8 tuuman Fe, 16/304 satiinipinnoite Ss | CD8BVL WS-10-132-16€630.57
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO WS-10-144 Hylly, seinälle kiinnitettävä, 144 X 10 tuuman kokoinen, 1-5 / 8 tuuman Fe, 18/430 Satin Finish Ss | CD8BVM WS-10-144€552.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO WS-10-48-16 Hylly, seinälle asennettava, 48 X 10 tuuman koko, 1-5 / 8 tuumaa Fe, 16/304 satiinipinnoite Ss
€329.03 / yksikkö