ENPAC 4907-TM Tracmat, 4907 Spillpals, 3 x 43 jalkaa koko, pakkaus 2 | AC7EGZ 38E691

ENPAC 4907-TM Tracmat, 4907 Spillpalsille, 3 x 43 jalkaa, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7EGZ Malli: 4907-TMRistiviite: 38E691

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,479.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTracMat
VäriHarmaa
Pituus41ft.
MateriaaliHD-teollisuusvetohihna
Leveys24ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
ENPAC 4901-TM Tracmat, 4901 Spillpals, 3 x 17 jalkaa koko, pakkaus 2 | AC7EFR 38E661 4901 TMHarmaa15ft.12ft.€717.70
ENPAC 4902-TM Tracmat, 4902 Spillpals, 3 x 23 jalkaa koko, pakkaus 2 | AC7EFX 38E666 4902 TMHarmaa21ft.12ft.€744.77
ENPAC 4903-TM Tracmat, 4903 Spillpals, 3 x 35 jalkaa koko, pakkaus 2 | AC7EGC 38E671 4903 TMHarmaa33ft.12ft.€1,249.71
ENPAC 4904-TM Tracmat, 4904 Spillpals, 3 x 43 jalkaa koko, pakkaus 2 | AC7EGH 38E676 4904 TMHarmaa41ft.12ft.€1,479.70
Tarjouspyyntö
ENPAC 4905-TM Tracmat, 4905 Spillpals, 3 x 54 jalkaa koko, pakkaus 2 | AC7EGN 38E681 4905 TMHarmaa52ft.12ft.€1,715.23
ENPAC 4906-TM Tracmat, 4906 Spillpals, 3 x 65 jalkaa koko, pakkaus 2 | AC7EGU 38E686 4906 TMHarmaa63ft.12ft.€1,989.93
ENPAC 4908-TM Tracmat, 4908 Spillpalsille, 3 x 54 jalkaa, 2 kpl pakkaus | AC7EHE 38E696 4908 TMHarmaa52ft.24ft.€1,853.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4907-TM Tracmat, 4907 Spillpalsille, 3 x 43 jalkaa, 2 kpl pakkaus
€1,479.70 / yksikkö