ENPAC 4906-YE Spillpal, Economy, 12 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EGP 38E682

ENPAC 4906-YE Spillpal, Economy, koko 12 x 63 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EGP Malli: 4906-YERistiviite: 38E682
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,884.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen
Korkeus4.5 "
Pituus52ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti2121 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ENPAC 4906-BK Spillpal, vakio, 12 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EGQ 38E683 4906 BKMusta63ft.€5,897.35
Tarjouspyyntö
ENPAC 4906-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EGR 38E684 4906 TNRusketus63ft.€9,150.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4906-YE Spillpal, Economy, koko 12 x 63 x 4.5 tuumaa
€4,884.65 / yksikkö