ENPAC 4906-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EGR 38E684

ENPAC 4906-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 63 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EGR Malli: 4906-TNRistiviite: 38E684
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,150.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus63ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti2121 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.15
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ENPAC 4906-YE Spillpal, Economy, 12 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EGP 38E682 4906-KYLLÄKeltainen52ft.€5,359.50
Tarjouspyyntö
ENPAC 4906-BK Spillpal, vakio, 12 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EGQ 38E683 4906 BKMusta63ft.€6,470.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4906-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 63 x 4.5 tuumaa
€9,150.27 / yksikkö