ENPAC 4904-YE Spillpal, Economy, 12 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EGD 38E672

ENPAC 4904-YE Spillpal, Economy, koko 12 x 39 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EGD Malli: 4904-YERistiviite: 38E672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,372.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen
Korkeus4.5 "
Pituus30ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti1310 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4904-BK Spillpal, vakio, 12 x 39 x 4.5 tuuman koko | AC7EGE 38E673 4904 BKMusta39ft.1310 gal.€4,130.37
Tarjouspyyntö
ENPAC 4904-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 41 x 4.5 tuuman koko | AC7EGF 38E674 4904 TNRusketus39ft.1380 gal.€6,275.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4904-YE Spillpal, Economy, koko 12 x 39 x 4.5 tuumaa
€3,372.89 / yksikkö