ENPAC 48-RSB-FS kiskon suojasuojus, 120 gallonan vuotokapasiteetti | AE4LVV 5LPZ2

ENPAC 48-RSB-FS kiskon suojakalvo, 120 gallonan vuotokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE4LVV Malli: 48-RSB-FSRistiviite: 5LPZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,864.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiskon roiskesuoja Berm
Korkeus12 "
Pituus72 "
Materiaali30 unssia Öljynkestävä kangas
Vuotokapasiteetti120 gal.
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 48-RSB-FS kiskon suojakalvo, 120 gallonan vuotokapasiteetti
€2,864.01 / yksikkö