DMS DMS 05312 Medium HICS -liivisarja 25 liiviä | AC7ECR 38E578

DMS 05312 Medium HICS -liivisarja 25 liiviä

Varastossa
Tuote: AC7ECR Malli: DMS 05312Ristiviite: 38E578

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,041.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHICS 2014 -liivit
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DMS DMS 05371 Pieni HICS-liivisarja 8 liiviä | AC7EDC 38E589 DMS 05371S€1,156.59
DMS DMS 05372 Suuri HICS-liivisarja 78 liivit | AC7EDD 38E590 DMS 05372L€9,939.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05312 Medium HICS -liivisarja 25 liiviä
€3,041.04 / yksikkö