Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B24F-1 Ketjupyörä 5.120 Ulkohalkaisija #50 | AB2BUC 1L171

TSUBAKI 50B24F-1 hammaspyörä 5.120 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BUC Malli: 50B24F-1Ristiviite: 1L171

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä24
Dia ulkopuolella.5.12 "
Pitch Dia.4.788 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B24F-1 1/4 takaratas 5.120, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDY 6L985 50B24F-1 1/41-1 / 4 "€115.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B24F-1 hammaspyörä 5.120 ulkohalkaisija #50
€116.93 / yksikkö