ENPAC 461012-YE kattovuodon vaimentaja, 10 x 12 jalkaa koko | AC7EJQ 38E730

ENPAC 461012-YE kattovuodon ohjain, 10 x 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EJQ Malli: 461012-YERistiviite: 38E730

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
LetkutunnusEi
AsennustapaRipusta kulmista
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Nettopaino9 lb
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoLeveysHinta
ENPAC 460303-YE kattovuodon vaimentaja, 3 x 3 jalkaa koko | AC7EJH 38E723 460303-KYLLÄ3ft.2 lb3ft.€115.89
ENPAC 460306-YE kattovuodon vaimentaja, 3 x 6 jalkaa koko | AC7EJJ 38E724 460306-KYLLÄ3ft.3.5 lb6ft.€110.07
ENPAC 460310-YE kattovuodon vaimentaja, 3 x 10 jalkaa koko | AC7EJK 38E725 460310-KYLLÄ3ft.5 lb10ft.€87.82
ENPAC 460505-YE kattovuodon vaimentaja, 5 x 5 jalkaa koko | AC7EJL 38E726 460505-KYLLÄ5ft.4 lb5ft.€140.00
ENPAC 460606-YE kattovuodon vaimentaja, 6 x 6 jalkaa koko | AC7EJM 38E727 460606-KYLLÄ6"5 lb6ft.€223.13
ENPAC 460610-YE kattovuodon vaimentaja, 6 x 10 jalkaa koko | AC7EJN 38E728 460610-KYLLÄ6"7 lb10ft.€243.88
ENPAC 460612-YE kattovuodon vaimentaja, 6 x 12 jalkaa koko | AC7EJP 38E729 460612-KYLLÄ6"7.5 lb12ft.€341.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 461012-YE kattovuodon ohjain, 10 x 12 jalkaa
€445.08 / yksikkö