Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 460505-YE kattovuodon vaimentaja, 5 x 5 jalkaa koko | AC7EJL 38E726

ENPAC 460505-YE kattovuodon ohjain, 5 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EJL Malli: 460505-YERistiviite: 38E726

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
LetkutunnusEi
AsennustapaRipusta kulmista
Pituus5ft.
MateriaaliPVC
Nettopaino4 lb
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNettopainoLeveysHinta
ENPAC 460303-YE kattovuodon vaimentaja, 3 x 3 jalkaa koko | AC7EJH 38E723 460303-KYLLÄ3ft.2 lb3ft.€115.89
ENPAC 460306-YE kattovuodon vaimentaja, 3 x 6 jalkaa koko | AC7EJJ 38E724 460306-KYLLÄ3ft.3.5 lb6ft.€110.07
ENPAC 460310-YE kattovuodon vaimentaja, 3 x 10 jalkaa koko | AC7EJK 38E725 460310-KYLLÄ3ft.5 lb10ft.€87.82
ENPAC 460606-YE kattovuodon vaimentaja, 6 x 6 jalkaa koko | AC7EJM 38E727 460606-KYLLÄ6"5 lb6ft.€223.13
ENPAC 460610-YE kattovuodon vaimentaja, 6 x 10 jalkaa koko | AC7EJN 38E728 460610-KYLLÄ6"7 lb10ft.€243.88
ENPAC 460612-YE kattovuodon vaimentaja, 6 x 12 jalkaa koko | AC7EJP 38E729 460612-KYLLÄ6"7.5 lb12ft.€341.25
ENPAC 461012-YE kattovuodon vaimentaja, 10 x 12 jalkaa koko | AC7EJQ 38E730 461012-KYLLÄ10ft.9 lb12ft.€445.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 460505-YE kattovuodon ohjain, 5 x 5 jalkaa
€140.00 / yksikkö