ENPAC 4062-YE Rolltop rummun vuotosäiliö, 2 rumpua, 72 tuuman korkeus | AE6VCV 5VD50

ENPAC 4062-YE Rolltop rummun roiskesäiliö, 2 rumpua, korkeus 72 tuumaa

Tuote: AE6VCV Malli: 4062-YERistiviite: 5VD50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,804.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullarummun roiskumisen estojärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus72 "
Pituus60 "
Kantavuus2000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.3
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)101.85
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
ENPAC 4064-YE Rolltop Drum -roiskesäiliö, 4-rumpu | AE6VCW 5VD51 4064-KYLLÄ69 "65 "6000 lb58 "€3,260.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4062-YE Rolltop rummun roiskesäiliö, 2 rumpua, korkeus 72 tuumaa
€2,804.35 / yksikkö